|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-701831 Herst.-Nr.: 4064907030511 EAN/GTIN: 4064907030511 |
| |
|
|  |  |
 | IBC Container-Deckel • Für IBC-Container mit Gewinde S 165x7 • Material: PP (Polypropylen) • Temperaturbeständigkeit: –5 °C bis +60 °C Weitere Informationen:  |  | Mit Entlüftung: | nein | Farbe: | schwarz | Marke: | Keine | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | MCC Millennium Coupling Germany GmbH | Adresse/Postanschrift: | Langbaurghstr. 5, 53842 Troisdorf |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Container-Deckel, Deckel, IBC |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 5,20* | € 7,56* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 5,40* | € 7,84* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 5,43* | € 7,88* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 5,02* | € 8,13* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 6,11* | € 8,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|