Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Men’s Superior Polo steel gray Größe XXL Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Men’s Superior Polo steel gray Größe XXL Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².
Men’s Superior Polo steel gray Größe XXL Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².
Men’s Superior Polo steel gray Größe XXL Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².
Men’s Superior Polo steel gray Größe XXL Polo,Piqué, 100% Baumwolle, 220 g/m².
Artikel-Nr.:
     4012-697845
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     4001F-SG-XXL
EAN/GTIN:
     4251164228410
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Poloshirt »4001«

Eigenschaften: • Gute Passform • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Feines Piqué • Nackenband • Verstärkte Schulternähte • Doppelnähte • Hochwertig verarbeitete 3er-Knopfleiste • Seitliche Schlitze Material: 100 % gekämmte Baumwolle, 220 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
steel grey
Herstellerartikelnummer:
4001F-SG-XXL
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 4,79*
ab € 11,85*
€ 16,32*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,83*
€ 16,35*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 11,78*
€ 16,72*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 12,28*
€ 16,77*
24 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,34*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-L-SG
ab € 11,74*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-M-SG
ab € 11,72*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-54
ab € 11,76*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XL-SG
ab € 11,71*
Ähnlich
Promodoro Fashion
4001F-XXL-54
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.