Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox D240 750x550x590


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbox D240 750x550x590
Aluminiumbox D240 750x550x590
Artikel-Nr.:
     4012-684924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726004307
EAN/GTIN:
     4063726004307
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie D

• Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar.

Weitere Informationen:
Typ:
D240
Maße BxTxH:
750 x 550 x 590 mm
Gewicht:
10,7 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726004307
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: fortis aluminiumbox, alu transportbox
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 241,06*
€ 294,75*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 240,13*
€ 300,71*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 266,50*
€ 319,85*
3 Tage
11
€ 35,99*
ab € 278,75*
€ 332,05*
€ 4,90*
ab € 244,75*
€ 333,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,39*
€ 321,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.