Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900068480, FORTIS Aluminiumbox D240 B750xT550xH590 mm Inhalt ca. 243 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1585698
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     D240 - FORTIS
EAN/GTIN:
     4063726004307
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900068480, Aluminiumbox, Serie D Diese extrastabile Box ist für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe geeignet. , Material: Aluminium, extrastabil und formbeständig, Stärke 1,0 mm , AusgesteifteSeitenwände: durch umlaufende Sicken , Zwei Fangbänder am Klappdeckel: verhindern ein Ausreißen der Scharniere , Kunststoff-Stapelecken: aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180°C , Korrosions- und witterungsbeständig , Inhalt: staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung , Sicherheitshandgriffe: selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt , Klapphebelverschlüsse: mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben Hinweis: Zylinderschloss auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Typ:
D240
Maße LxBxH:
750x550x590 mm
Gewicht:
10,70 kg
Herstellerartikelnummer:
4063726004307
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: fortis aluminiumbox, alu transportbox, ALUMINIUMBOX
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 295,85*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 239,28*
€ 301,86*
Lager 260
11
Frei Haus
ab € 266,62*
€ 320,44*
3 Tage
11
€ 35,99*
ab € 277,46*
€ 332,66*
€ 4,90*
ab € 245,35*
€ 333,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,44*
€ 381,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,22*
€ 375,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,64*
€ 357,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,19*
€ 354,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.