Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filmschleifscheibe 775L 125 mm P400+ multihole 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Filmschleifscheibe 775L 125 mm P400+ multihole 3M
Filmschleifscheibe 775L 125 mm P400+ multihole 3M
Filmschleifscheibe 775L 125 mm P400+ multihole 3M
Filmschleifscheibe 775L 125 mm P400+ multihole 3M
Artikel-Nr.:
     4012-682533
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100145404
EAN/GTIN:
     0638060050583
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Klett-Filmschleifscheibe Hookit™

775L
Ausführung: Kunstharzgebundenes Präzisions-Keramikkorn-/Korundkorn-Gemisch auf reißfester Filmunterlage, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Durch das Trägermaterial wird die Kantenstabilität verbessert. Dies ermöglicht einen besonders aggressiven, schnellen Schliff bei langer Standzeit. Die Multilochung in Verbindung mit den Hookit™-Haftstütztellern sorgt für eine ideale Absaugung.

Anwendung: Für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff, zum Erzielen einer gleichmäßigen Oberfläche.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Körnung:
400
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7100145404
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifscheiben 125 mm k400, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Schleifscheibe, Klett-Filmschleifscheibe, Filmschleif-Scheibe, 3086710400, 86710400
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,50*
ab € 0,49*
€ 0,65*
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,65*
2 Tage
192
1
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,79*
5 Tage
264
1
€ 4,30*
ab € 0,49*
€ 0,79*
4 Tage
373
1
€ 6,99*
ab € 0,6119*
€ 0,9419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.