Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste Stahldraht 200x24/27mm,gewellt ,35mm Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundbürste Stahldraht 200x24/27mm,gewellt ,35mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 200x24/27mm,gewellt ,35mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 200x24/27mm,gewellt ,35mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 200x24/27mm,gewellt ,35mm Lessmann
Rundbürste Stahldraht 200x24/27mm,gewellt ,35mm Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682372
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     365172
EAN/GTIN:
     4017359037195
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste, Stahldraht, gewellt

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.



Lieferung inkl. folgender Kunststoff-Reduzierstücke:
16, 20, 22,2, 32 sowie 1/2" und 1"

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
200 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Arbeitsbreite:
27 mm
Besatzlänge:
48 mm
Bohrungs-Ø:
50 mm
max. Drehzahl:
6000 min-1
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
365172
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lessmann rundbürste ø200, rundbürste, rundbürste lessmann, Rund-Bürste, 3079700200, 79700200
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
22
€ 4,90*
ab € 15,07*
€ 20,87*
2 Tage
22
€ 7,90*
ab € 15,18*
€ 20,89*
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 15,04*
€ 21,27*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,76*
€ 21,81*
29 Tage
22
Frei Haus
ab € 18,93*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.