Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Rundbürste mit gewelltem Draht 365172 Besatz Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN365.172
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     365.172
EAN/GTIN:
     4017359037195
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Rundbürste mit gewelltem Draht für Schleifbock

Anwendung
Zum Entrosten, Entzundern und Schleifen.

Ausführung
• Stahlrohrkörper mit Pressring und Deckflansch
• mit besonders dichter Materialfüllung
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
3
Bürstendurchmesser:
200 mm
Werkstoff Besatz:
Stahl
Schleifflächenbreite:
27 mm
Besatzlänge:
48 mm
Anzahl Stück pro Paket:
1
Drahtdurchmesser:
0.35 mm
Ausführung:
Gewellt
Drehzahl max.:
6000 U/min
Weitere Suchbegriffe: lessmann rundbürste ø200, rundbürste, rundbürste lessmann, Schleifmittel, Bürste, Maschinenbürste, Innenbürste, LESSMANN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 15,07*
€ 21,53*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 15,08*
€ 21,56*
5 Tage
19
€ 4,30*
ab € 14,98*
€ 21,94*
2 Tage
19
€ 8,50*
ab € 19,26*
€ 26,06*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,32*
€ 37,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.