Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 25mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 25mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 25mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 25mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-682246
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662025
EAN/GTIN:
     4026271014597
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
kunstbohrer 25mm
Kunstbohrer

Ausführung: Mit Zentrierspitze, zwei HM-bestückten Hauptschneiden und zwei HM-bestückten Vorschneidern, präzise geschliffen.

Anwendung: Für saubere, ausrissfreie Bohrungen in allen Harthölzern und beschichteten Spanplatten. Weiterhin geeignet für Kunststoffe wie Acryl, Corian®, GFK, Polycarbonat, PVC und Trespa®.


Mit Spezial-Wellenschliff auf den Hauptscheiden.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
25 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
Schaftlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1662025
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer, 3076760250, 76760250
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 33,89*
€ 44,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,56*
€ 44,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,86*
€ 45,83*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 50,07*
€ 4,90*
ab € 38,32*
€ 51,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.