| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681876 Herst.-Nr.: PB 5542 EAN/GTIN: 7610733063543 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher-Satz für Schlitz/Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. MIt 2-Komponentengriff mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900. 4 Schraubendreher Schlitz 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 5542 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,60* | € 45,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,17* | € 45,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,54* | € 46,06* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,40* | € 46,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 35,26* | € 46,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|