| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681814 Herst.-Nr.: PB 5100.0-80/2,5 EAN/GTIN: 7610733062393 |
| |
|
| | |
| VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Mit 2-Komponentengriff mit weichem Mantel und Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900. Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 2,5 mm | Klingenstärke: | 0,4 mm | Klingenlänge: | 80 mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 5100.0-80/2,5 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, pb swiss tools schlitz-vde-schraubendreher, schlitz vde schraubendreher, Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, 3065510025, 65510025 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 5,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,18* | € 6,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,19* | € 6,08* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,15* | € 6,12* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,48* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|