| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681618 Herst.-Nr.: PB 8400.25-120 EAN/GTIN: 7610733079254 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher für TORX® Ausführung: Aus hochlegiertem Federstahl, mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit 2-Komponentengriff mit weichem Mantel. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Farbcodierung, Abtriebssymbol und Größe. Weitere Informationen: | | Größe: | T 25 | Klingenlänge: | 120 mm | Gesamtlänge: | 225 mm | Markenname: | PB Swiss Tools | Herstellername: | PB Swiss Tools AG | Herstellerartikelnummer: | PB 8400.25-120 | Ursprungsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,80* | € 8,98* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,96* | € 9,94* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,01* | € 10,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,04* | € 10,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,95* | € 10,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|