| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681195 Herst.-Nr.: 1330201 EAN/GTIN: 9002719020202 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage M 25 • Aluminium-Druckgussprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (60%) • Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten Leuchtbelag • 1 gefräste Messfläche mit V-Nut • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Markenname: | SOLA | Herstellername: | SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 1330201 | Ursprungsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,6159* | € 37,6659* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,91* | € 38,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|