Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bank-Tisch-Kombi Bambus ohne beids. Rückenlehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bank-Tisch-Kombi Bambus ohne beids. Rückenlehne
Bank-Tisch-Kombi Bambus ohne beids. Rückenlehne
Bank-Tisch-Kombi Bambus ohne beids. Rückenlehne
Bank-Tisch-Kombi Bambus ohne beids. Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     4012-677927
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     54221
EAN/GTIN:
     4008244390839
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Bank-Tisch-Kombination ohne Rückenlehne

• Komfortabel und witterungsbeständig
Um z. B. Ruhezonen im Außenbereich auszustatten.
Untergestell
Aus feuerverzinktem Rundrohr, inkl. Bohrungen zur sicheren Verdübelung.
Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl
• Technische Daten
Rundrohr: Ø 38 mm.
Sitzhöhe: 433 mm.
Nutzbare Sitz-Tischbreite: 1770 mm.
Tiefe: 1910 bis 2101 mm
• Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert
• Ausführung mit Bambusbelattung
Helle stabverleimte, massive 100x36mm Bambusbohlen. Durch eine zusätzliche, spezielle Imprägnierung erreichen diese Bambusbohlen die
allerhöchste Dauerhaftigkeitsklasse. Bambus ist kein Tropenholz und extrem schnell nachwachsend und somit sehr ressourcenschonend .
Durch Bewitterung erhält Bambus eine natürliche und attraktive Patina.
Weitere Suchbegriffe: Gartentisch, Outdoortisch, Terrassentisch, Park Tisch, Parktisch, Lederbank, Polstergarnitur, Sitzgarnitur, Sofa, gartentisch rund, lederbank, gartentisch rud, Parkmobilar, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Bank-Tisch-Kombi, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Holz-Bänke, Sitzbank, 7830541375, 30541375
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,52*
€ 1.792,08*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.571,84*
€ 1.792,09*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.651,27*
€ 1.883,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.666,67*
€ 1.984,22*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.792,08*
€ 2.132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,18*
€ 2.112,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,33*
€ 2.007,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,81*
€ 1.941,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,52*
€ 1.864,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.