Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m
Bodenrost Yoga Spa Basic grau B60cm x max.L 15 m
Artikel-Nr.:
     4012-676267
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     13021
EAN/GTIN:
     4260061894543
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Bädermatten
Yoga Spa Basic Rollenware

Feuchtraum geignet
Für alle Barfußbereiche rund um das Schwimmbad sowie Dusch- und Umkleideräume.
Korrosionsfest
Gegen Chlor und Salzwasser.
Beständig gegen Laugen und Säuren.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Porenfrei, daher besonders hygienisch
Hervorragendes Drainagesystem, temperaturbeständig von -40 °C bis + 50°C.
Ausführung
Material: 100 % Polyethylen.
Materialstärke: 9 mm.
Zuschnitte ab 1 lfm.
Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumbodenmatten, Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, Industrierost, bodenrost grau, bodenrost, miltex bodenrost, Bodenbelag, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Bodenmatten, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Matte, Ermüdungsmatte, 7830609530, 30609530
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
pro Meter
€ 6,90*
ab € 26,46*
€ 35,44*
18 Tage
nicht lagernd
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,83*
€ 36,14*
11 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 4,30*
ab € 26,25*
€ 36,73*
9 Tage
105
pro Meter
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 40,08*
15 Tage
unbekannt
pro Meter
€ 7,90*
ab € 36,91*
€ 48,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 35,44*
€ 42,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 35,27*
€ 41,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,93*
€ 39,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,98*
€ 38,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 30,53*
€ 36,33
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,46*
€ 31,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
13022
ab € 26,18*
Sonstiges
Miltex
13024
ab € 26,25*
Sonstiges
Miltex
13023
ab € 26,21*
Sonstiges
Miltex
13025
ab € 26,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.