Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     4012-676077
Herst.-Nr.:
     999.133.0009
EAN/GTIN:
     4014641115067
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Schubladenschrank Modell 3002

• Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!



6 Schubladen
Höhen: 6x150 mm



Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 6 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank anke, Thekenschrank, Lagerschrank, Schrank, Schubladenschrank, 7830945899, 30945899
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 932,02*
€ 1.080,27*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,07*
€ 1.080,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,22*
€ 1.085,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 984,61*
€ 1.196,56*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,27*
€ 1.285,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,77*
€ 1.280,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,55*
€ 1.181,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,91*
€ 1.142,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,02*
€ 1.109,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.