Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Anke Schubadenschrank B1060 x T675 x H980 mm RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     4012-676075
Herst.-Nr.:
     999.133.0010
EAN/GTIN:
     4014641115043
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Schubladenschrank Modell 3005

• Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!



7 Schubladen
Höhen:
2x90 mm
3x120 mm
2x180 mm



Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 9 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank anke, Thekenschrank, Lagerschrank, Schrank, Schubladenschrank, 7830945901, 30945901
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.005,11*
€ 1.155,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.012,97*
€ 1.155,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,59*
€ 1.155,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,14*
€ 1.278,87*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,67*
€ 1.375,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,64*
€ 1.370,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,01*
€ 1.309,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,02*
€ 1.263,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,11*
€ 1.196,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.