Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Anke Montagewerkbank B1270 x T700 x H850 mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm
Artikel-Nr.:
     4012-675585
Herst.-Nr.:
     999.021.0105
EAN/GTIN:
     4014641109196
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Fahrbare Montagewerkbank Modell 701 V, mit 2 Schubladen (1x FH 180 mm, 1x FH 360 mm)

• Mobilität und optimale Standfestigkeit
Fahreinrichtung mit 4 Lenkrollen Ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg.
Durch Umlegen eines Exzenterhebels wird die Fahr- oder Ruheposition eingestellt.
Fester Stand in Ruheposition durch 4 Füße.
• Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich.
• Umfangreiche Ausstattung
Eingebauter Schraubstock 100 mm Backenbreite mit Klapplift, 360° drehbar und höhenverstellbar.
Eintüriges Schraubstockfach.
• Farben ohne Aufpreis
Standardlackierung, Gehäuse/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).

Absenkbare Fahreinrichtung: fahrbar max. 450 kg einschließlich Eigengewicht der Werkbank.
Platte Buche massiv, längsseitig riegelartig zahnverleimt, 50 mm stark.
Passende Schubladeneinteilungen ebenfalls erhältlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.441,68*
€ 1.649,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.433,11*
€ 1.649,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.436,80*
€ 1.649,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.517,94*
€ 1.819,40*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.649,78*
€ 1.963,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.634,80*
€ 1.945,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.555,16*
€ 1.850,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.503,24*
€ 1.788,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.441,68*
€ 1.715,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.