Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock schwarz B50xL50 cm mit Löcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock schwarz B50xL50 cm mit Löcher
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock schwarz B50xL50 cm mit Löcher
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock schwarz B50xL50 cm mit Löcher
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock schwarz B50xL50 cm mit Löcher
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock schwarz B50xL50 cm mit Löcher
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock schwarz B50xL50 cm mit Löcher
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock schwarz B50xL50 cm mit Löcher
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue Lock schwarz B50xL50 cm mit Löcher
Artikel-Nr.:
     4012-675162
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     FL010001
EAN/GTIN:
     5013745008915
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Fatigue Lock

Extra dicke ergonomische Arbeitsplatzmatte
Komfort und Ermüdungsschutz für stehende Arbeiter.
Präzisionsgefertigte Fliesen werden nahtlos miteinander verbunden und sorgen für eine glatte erhabene Bodenoberfläche.
Hergestellt aus Gummi für Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Stoßfestigkeit. 25% Nitril (NBR) Anteil für höhere Resistenz gegenüber Öl.
Sicherheit
Abgeschrägte Kanten in schwarz oder gelb zum Vermeiden von Stolperfallen.
Leicht zu reinigen mit einem Hochdruckreiniger oder Schlauch.
• Ausführung
Material: Gummi mit 25% NBR.
Rutschfestigkeit: R10 geprüft nach DIN 51130.
Materialstärke: 24 mm.
• Variante mit Löchern: geeignet für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit ablaufen muss
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummimatte 150m x 50 cm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Bodenfliese, Ermüdungsmatte, 7830611794, 30611794
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 31,91*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,19*
€ 37,67*
€ 5,00*
ab € 28,29*
€ 37,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 38,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 29,26*
€ 39,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.