| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6048049 Herst.-Nr.: E6048049 EAN/GTIN: 5013745008915 |
| |
|
| | |
| · Extra dicke Fliese für Komfort und Ermüdungsschutz stehender Mitarbeiter · Materialstärke 24 mm · Nahtlose Verbindung der Fliesen für eine glatte Bodenoberfläche · Hergestellt aus Gummi mit 25 % NBR für Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Stoßfestigkeit · Leicht zu reinigen mit Hochdruckreiniger oder Schlauch · Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 · Optionale abgeschrägte Kanten zum Vermeiden von Stolperfallen· Mit Löchern für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit abfließen muss Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,8 kg | Stärke: | 24 mm | Farbe: | schwarz | Konfektionierung: | Platte | Breite: | 500,0 mm | Länge: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, gummimatte 150m x 50 cm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Bodenbelag, Bodenbeläge, Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatzbodenbeläge, Matten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,84* | € 31,91* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,19* | € 37,67* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,29* | € 37,96* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,40* | € 38,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 29,26* | € 39,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|