Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer RAL 7035 sw-405.002/LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer RAL 7035 sw-405.002/LG
Materialständer RAL 7035 sw-405.002/LG
Materialständer RAL 7035 sw-405.002/LG
Materialständer RAL 7035 sw-405.002/LG
Artikel-Nr.:
     4012-675110
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.002/LG
EAN/GTIN:
     4035694055933
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer

• Für sitzende und stehende Tätigkeiten
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion.
Pulverbeschichtet, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
• Höhenverstellbar und kippbar
Höhenverstellung im Raster von 25 mm.
• Geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe
Sichere Arretierung durch Federriegel. 2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung Ø 75 mm.
Plattform lässt sich um 15° und 30° neigen.
Stahlblechplattform mit einseitigem Rand, 22mm.
Sichere Arretierung durch Federriegel.
2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung Ø 75 mm.
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager.
Weitere Suchbegriffe: materialwagen, VARIOfit, Rollwagen, Kastenständer, Ständer, 7830206319, 30206319
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,19*
€ 209,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,43*
€ 212,46*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 177,64*
€ 215,60*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,05*
€ 224,04*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,92*
€ 248,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,27*
€ 227,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.