Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Sole Level 3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Einlegesohle FIREFIGHTERS Sole Level 3 Gr.38
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Einlegesohle FIREFIGHTERS Sole Level 3 Gr.38
Artikel-Nr.:
     4012-660142
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204013-38
EAN/GTIN:
     4030839319161
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Ganzflächige Einlegesohle, FIREFIGHTERS Sole Level 3, 204013-38, ELTEN ACCESSORIES
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Farbe:
Schwarz,Rot
Gewicht:
140 GRM
Ursprungsland:
Spanien
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: elten einlegesohle gr 38, einlegesohle, elten einlegesohle, Schuheinlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 10,79*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 8,27*
€ 11,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,85*
€ 10,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,73*
€ 10,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,14*
€ 9,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204011-38
ab € 5,95*
Ähnlich
ELTEN
204012-38
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.