Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Sole Level 2, Gr. 50


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Einlegesohle FIREFIGHTERS Sole Level 2 Gr.50
Artikeldetailsicht ELTEN ELTEN Einlegesohle FIREFIGHTERS Sole Level 2 Gr.50
Artikel-Nr.:
     4012-660141
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204012-50
EAN/GTIN:
     4030839319154
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Ganzflächige Einlegesohle, FIREFIGHTERS Sole Level 2, 204012-50, ELTEN ACCESSORIES
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Artikelgruppe:
ELTEN ACCESSORIES
Farbe:
Schwarz,Rot
Gewicht:
140 GRM
Ursprungsland:
Spanien
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: elten einlegesohle, einlegesohle, einlegesohle gr50, Schuheinlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,49*
€ 9,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 7,36*
€ 10,83*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,77*
€ 9,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,95*
€ 7,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
204011-50
ab € 5,94*
Ähnlich
ELTEN
204013-50
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.