Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweiß-u.Schneidgarnitur Rhöna 2001 0,5-30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweiß-u.Schneidgarnitur Rhöna 2001 0,5-30 mm
Schweiß-u.Schneidgarnitur Rhöna 2001 0,5-30 mm
Artikel-Nr.:
     4012-654857
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     G14078201
EAN/GTIN:
     8592346699021
Suchbegriffe:
Schneidbrennergarnitur
Schneidgarnitur
Schweiß- und Schneidbrennergarnitur...
Schweißbrennergarnitur
Schweiß- und Schneidgarnitur RHÖNA 2001

• DIN EN ISO 5172
• Brenngas Acetylen
• Anschlussgewinde: M27 x 1,5 mm
• Schaft: Ø 20 mm

Satzinhalt : 1 Aluminium-Griffstück mit 8 Schweißeinsätzen 0,5–30 mm, 1 Federhebelschneideinsatz, 1 Heizdüse 3–100 mm, 4 Schneiddüsen verchromt bis 100 mm Typ AC, 1 Führungswagen, 1 Zirkelstange mit Körnerspitze, 1 Satz Düsenreinigungsbohrer, 1 Montageschlüssel.

Lieferung: Im Stahlblechkasten.

Weitere Informationen:
Düsentyp:
AC-Injektor
Marke:
GCE
Herstellerartikelnummer:
G14078201
Herstellername:
GCE GmbH
Markenname:
GCE
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 863,45*
€ 930,11*
€ 4,90*
ab € 1.024,11*
€ 1.078,92*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,22*
€ 1.113,28*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,29*
€ 1.123,81*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 1.081,1575*
€ 1.131,7575*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.113,28*
€ 1.324,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,39*
€ 1.299,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,94*
€ 1.276,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,85*
€ 1.262,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,22*
€ 1.255,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.