Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mit Feststellung 120/150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mit Feststellung 120/150mm
Gradmesser mit Feststellung 120/150mm
Artikel-Nr.:
     4012-653839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787338
EAN/GTIN:
     4317784787338
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
fortis gradmesser
gradmesser
Gradmesser

• Leichtmetall, Oberfläche gehärtet (62roc), abriebfest
• Offener, halbrunder Bogen
• Zum Messen von Winkelgraden 0 bis 180°
• Mit Feststellschraube

Weitere Informationen:
Gradbogen:
120 mm
Schenkellänge:
150 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784787338
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,83*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 9,49*
€ 13,58*
Lager 4012
9
1
€ 6,90*
ab € 9,50*
€ 13,64*
6 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,65*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.