Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz VDE 7tlg. PZ FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Satz VDE 7tlg. PZ FORTIS
Schraubendreher-Satz VDE 7tlg. PZ FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784782999
EAN/GTIN:
     4317784782999
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
VDE-Schraubendreher-Satz

• Runde Klinge
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Verchromt
• Mehrkomponenten-Kunststoffheft
• Abrollschutz
• Isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201

Lieferung: Im Fensterkarton.

Inhalt:
4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm
2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2
1 Spannungsprüfer

Weitere Informationen:
Anzahl:
7-teilig
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784782999
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
248
€ 4,79*
ab € 19,02*
€ 25,88*
Lager 4012
292
€ 6,90*
ab € 19,16*
€ 25,91*
9 Tage
292
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 25,97*
€ 4,90*
ab € 18,73*
€ 26,46*
4 Tage
391
€ 6,99*
ab € 21,27*
€ 28,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.