Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Abzieher 3-armig Spw:150 x Spt:200mmFORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Abzieher 3-armig Spw:150 x Spt:200mmFORTIS
Univ.-Abzieher 3-armig Spw:150 x Spt:200mmFORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727884
EAN/GTIN:
     4317784727884
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, 3-armig

• Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar
• Werkzeuglos verstellbar, Zentrierspitze mit Kugel

Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
150 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727884
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
132
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 65,42*
Lager 4012
132
€ 5,90*
ab € 51,44*
€ 65,51*
€ 4,90*
ab € 50,30*
€ 65,86*
1 Tag
132
Frei Haus
ab € 49,97*
€ 70,62*
5 Tage
129
€ 6,99*
ab € 57,02*
€ 72,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.