Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ.-Abzieher 3-armig Spw:200 x Spt:250mmFORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Univ.-Abzieher 3-armig Spw:200 x Spt:250mmFORTIS
Univ.-Abzieher 3-armig Spw:200 x Spt:250mmFORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727877
EAN/GTIN:
     4317784727877
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher, 3-armig

• Parallele Abzughaken durch Umdrehen als Außen- und Innenabzieher verwendbar
• Werkzeuglos verstellbar, Zentrierspitze mit Kugel

Weitere Informationen:
Spannweite:
250 mm
Spanntiefe:
200 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727877
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: abzieher 3 armig, abzieher, fortis abzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 105,16*
€ 129,45*
Lager 4012
51
Frei Haus
ab € 105,74*
€ 129,65*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 106,03*
€ 129,65*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 117,0088*
€ 143,8588*
7 Tage
52
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 151,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,65*
€ 154,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.