Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalpell 155mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalpell 155mm FORTIS
Skalpell 155mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784727396
EAN/GTIN:
     4317784727396
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
bastelskalpell
Skalpell

• Griff aus Alu mit Softeinlage und Magnet

Lieferung: Mit 1 Klinge und Klingenschutz.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
155 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784727396
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Skalpell
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
369
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,37*
7 Tage
373
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 3,04*
Lager 4012
369
1
€ 4,90*
ab € 1,72*
€ 3,06*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 1,8919*
€ 3,3819*
8 Tage
381
1
€ 4,30*
ab € 1,95*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.