Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührer 85mmx400mm 6-kant FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondenrührer 85mmx400mm 6-kant FORTIS
Rondenrührer 85mmx400mm 6-kant FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705394
EAN/GTIN:
     4317784705394
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
Rondenrührkorb

• Verzinkt mit Ring
• Mischwirkung von oben nach unten
• Geeignet für flüssige Materialien mit niedriger Viskosität, wie Dispersionsfarben, Lacke, Mineralfarben, Silikatfarben, Wandfarben und Zinkstaubfarben

Weitere Informationen:
Korb-Ø:
85 mm
Gesamtlänge:
400 mm
Schaftform:
6-kant
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705394
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
156
20
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,24*
Lager 4012
156
1
€ 6,90*
ab € 3,94*
€ 5,93*
7 Tage
156
1
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,94*
9 Tage
60
1
€ 6,99*
ab € 4,39*
€ 6,58*
1
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.