Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer 120mmx600mm 6-kant FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer 120mmx600mm 6-kant FORTIS
Wendelrührer 120mmx600mm 6-kant FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-653277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705356
EAN/GTIN:
     4317784705356
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer
Wendelrührkorb

• Verzinkt mit Ring
• Mischwirkung von unten nach oben
• Geeignet für zähe Materialien mit hoher Viskosität, wie Fertigputz, Fertigmörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse, usw.

Weitere Informationen:
Korb-Ø:
120 mm
Gesamtlänge:
600 mm
Schaftform:
6-kant
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705356
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rührkorb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,52*
€ 16,59*
Lager 4012
56
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 16,64*
7 Tage
56
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,93*
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 17,56*
4 Tage
56
€ 4,30*
ab € 13,58*
€ 19,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.