Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Durban GTX schwarz,Gr.7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeitschuh Durban GTX schwarz,Gr.7
Freizeitschuh Durban GTX schwarz,Gr.7
Artikel-Nr.:
     4012-652815
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     748390
EAN/GTIN:
     4056284171291
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
Freizeitschuh »Durban GTX® 3949-01«

Ausführung:
• Für den Alltag und Freizeit geeignet
• Wasserdicht
Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE® Fußbett
Sohle: MEINDL Magic Active PRO
Material: Obermaterial: Nubukleder/
Velourleder,
Futter: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
Gewicht: 350 g

Weitere Informationen:
Größe:
7
Herstellerartikelnummer:
748390
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,38*
€ 152,14*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,38*
€ 152,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,63*
€ 156,01*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.