| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-652392 Herst.-Nr.: 42-21011-0808 EAN/GTIN: 4044921000097 |
| |
|
| | |
| Fensterkrücke Griff oval, gleichstehend (Länge 65 mm), die Abbildung ist mit Untersatz und Fanghaken. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | LM poliert | Ausführung: | mit Untersatz (13 mm) | Herstellerartikelnummer: | 42-21011-0808 | Herstellername: | GSG Baubeschlaege GmbH | Markenname: | GSG Baubeschläge | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenster |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,83* | € 27,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,89* | € 27,18* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,93* | € 27,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 20,06* | € 27,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,59* | € 28,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|