Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm Lager


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm Lager
Elektrode Phoenix 120 K 3,2x450mm Lager
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-652243
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     76920
EAN/GTIN:
     4038588769206
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode fincord 3.2x450mm
schweißelektroden
Stabelektrode PHOENIX 120 K

• Basisch umhüllte Stabelektrode
• Sehr gute Schweißeigenschaften auch in Zwangslage, 120 % Ausbringung, H²-Gehalt im Schweißgut ? 5 ml/100 g, sehr reines kaltzähes Schweißgut bis -50 °C. COD-geprüft bis -10 °C
• Einsetzbar im Stahl-, Kessel-, Behälter-, Schiff-, Brücken- und Fahrzeugbau
• Besonders geeignet zum Schweißen von Feinkornbaustählen
• Bewährt beim Schweißen im Offshore
• Rücktrocknung: 2 h, 250–350 °C

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 5 B 32 H 5, EN ISO 2560-B: E 55 18-N2 A U H5
• AWS A5.1: E7018-1, AWS A5.1M: E4918-1

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PE, PF
• Werkstoffe: S235JRG2-S355J2, E295, E335, C35, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH; Feinkornbaustähle bis S420N; Schiffbaustähle A, B, D, E; Offshorestähle; L290NB - L415NB, L290MB - L415MB; X 42 - X 60; Stahlguss GS-38; GS-45; GS-52; Alterungsbeständige Stähle ASt 35 - ASt 52; ASTM A27 u. A36 Gr. alle, A214, A242 Gr. 1-5, A266 Gr. 1, 2, 4, A283 Gr. A, B, C, D, A285 Gr. A, B, C, A299 Gr. A, B, A328, A366, A515 Gr. 60, 65, 70, A516 Gr. 55, A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45, A572 Gr. 42, 50, A606 Gr. Alle, A607 Gr. 45, A656, Gr. 50, 60, A668 Gr. A, B, A907 Gr. 30, 33, 36, 40, A841, A851 gr. 1, 2, A935 Gr. 45, A936 Gr. 50

Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 450 mm
Inhalt je Faltschachtel:
115 Stück
Inhalt je Versandkarton:
4 Faltschachteln
Gewicht je Faltschachtel:
5,5 kg
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
76920
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: basisch umhüllte schweißelektrode, Elektrode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1380
115
Frei Haus
ab € 1,1962*
€ 1,4662*
2 Tage
12
9
Frei Haus
ab € 129,74645*
€ 162,0373*
Lager 4012
12
9
Frei Haus
ab € 134,95825*
€ 165,02845*
7 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 137,9402*
€ 168,16105*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 139,68015*
€ 170,61055*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 165,02845*
€ 196,38386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,34885*
€ 176,53513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 140,67835*
€ 167,40724
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 137,62855*
€ 163,77797
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 135,72875*
€ 161,51721
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 134,95825*
€ 160,60032
pro Packung
1 Packung enthält 115 Stück (ab € 1,17355* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 1.485,25605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.