Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer MS1K Holzstar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer MS1K Holzstar
Materialständer MS1K Holzstar
Artikel-Nr.:
     4012-652214
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5900004
EAN/GTIN:
     4036351000273
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Materialständer MS 1 K

• Für Bandsägen, Kreissägen, Holzbearbeitungsmaschinen
• Zur Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- und Abfuhr
• Stufenlos höhenverstellbar
• Klappbar: platzsparend und leicht zu transportieren
• Mit Kugelauflage, z. B. für Platten
• Auch seitliche Bewegungen möglich

Weitere Informationen:
Stützlast max.:
70 kg
Auflagebreite:
450 mm
Auflagehöhe min./max.:
700/1150 mm
Länge:
460 mm
Breite:
470 mm
Höhe:
1150 mm
Gewicht ca.:
10 kg
Markenname:
holzstar
Herstellername:
Stürmer Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
5900004
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,20*
€ 54,50*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 41,81*
€ 54,71*
6 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,62*
€ 69,85*
€ 4,90*
ab € 55,36*
€ 72,61*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,57*
€ 75,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.