Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer Holzstar MS 1 K, 5900004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-716381
Hersteller:
     Holzkraft
Herst.-Nr.:
     5900004
EAN/GTIN:
     4036351000273
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Rollbock Materialstütze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5900004, Stabile Helfer in der Werkstatt platzsparend zusammenklappbar, Materialständer universell einsetzbar für Bandsägen, Kreissägen, Holzbearbeitungsmaschinen. Optimal zur Auflage von langen, sperrigen oder schweren Werkstücken zur Zu- oder Abfuhr. Klappbare Ausführung, dadurch besonders platzsparendund leicht zu transportieren. Stufenlos höhenverstellbar. MS 1 K Mit Kugelauflage für z. B. Platten. Auch seitliche Bewegungen sind möglich. MS 1 R Mit Rollenauflage. Stabile verzinkte Stahlrollen.MS 3 R Mit Rollenauflage und Handgriff zur Schnellverstellung. Statische Stützlast max.:. Niedrigste Position: 90 kg. Mittlere Position: 60 kg. Höchste Position: 45 kg.., Fabrikat: Holzkraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6300 GRAMM
Gewicht (Netto) ca.:
10 kg
Auflagehöhe max.:
1150 mm
Höhe (Produkt) ca.:
1150 mm
Auflagebreite max.:
450 mm
Länge (Produkt) ca.:
460 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
470 mm
Statische Stützlast max.:
70 kg
Auflagehöhe min.:
700 mm
Ausführung:
Kugelauflage
Weitere Suchbegriffe: Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, material auflageständer, MS 1 K, MATERIALSTÄNDER, 4036351000273, 1475895
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 41,89*
€ 54,58*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,27*
€ 54,90*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,62*
€ 69,95*
€ 4,90*
ab € 55,52*
€ 72,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,75*
€ 75,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.