Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

099S/U52Z 200NM F9 7/037 / 4W1323-EW M5X45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
099S/U52Z 200NM F9 7/037 / 4W1323-EW M5X45
099S/U52Z 200NM F9 7/037 / 4W1323-EW M5X45
Artikel-Nr.:
     4012-651104
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11621928
EAN/GTIN:
     4012789696356
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff aluminium
Fenstergriff 099S/U52Z, 200NM

• Serie Luxembourg
• HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit Secu200®, abschließbar:
• Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0123/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL200; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6
• Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel
• Rastung: 90°
• Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion: Zamak, Stütznocken
• Stift: HOPPE-Vollstift
• Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
11621928
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Stahl F9
Abmessung:
7 x 37 mm
Herstellerartikelnummer:
11621928
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,03*
€ 41,49*
Lager 4012
20
€ 6,90*
ab € 31,32*
€ 41,80*
3 Tage
536
€ 6,99*
ab € 31,67*
€ 42,04*
2 Tage
20
€ 8,50*
ab € 31,90*
€ 42,40*
6 Tage
20
€ 4,95*
ab € 32,68*
€ 43,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.