| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-650659 Herst.-Nr.: 464660 EAN/GTIN: 4005187646603 |
| |
|
| | |
| VarioPlus Pro Schubladenmagazin • Für Kleinteile und Zubehör • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch kleine und große Schubladen • Zwei Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Bestückungsvarianten • Ablagefach im Deckel für Werkzeuge und Kleinteile • Für Wandaufhängung vorbereitet • Schubladen gegen Herausfallen gesichert • Einstecketiketten als Download Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen: | 50 | Anzahl Trenner: | 50 | Maße: | 300 x 135 x 525 mm | Herstellerartikelnummer: | 464660 | Herstellername: | Allit AG Kunststofftechnik | Markenname: | allit | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, Trennsteg, klarsicht-magazin allit, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin 30 cm breit |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,01* | € 39,62* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,10* | € 40,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,41* | € 45,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,71* | € 48,56* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,07* | € 70,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|