Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-650592 Herst.-Nr.: 1000002360 EAN/GTIN: 4004625468951 |
| |
|
| | |
| Lötlampe ROFIRE® 4 PIEZO • Edelstahl Brennerdüse • Einsetzbar in jeder Position, sogar überkopf • Präzise einstellbare Brennerflamme • PIEZO-Zündung für bis zu 30000 Zündungen • Gummierter 2-Komponenten-Griff • Weichlöten bis Ø 22 mm, Hartlöten bis Ø 15 mm Lieferung: Mit multigas® 300-Kartusche. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H220: Extrem entzündbares Gas Weitere Informationen: | | Anschluss: | 42552 Zoll | Markenname: | ROTHENBERGER | Herstellername: | Rothenberger Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1000002360 | Ursprungsland: | Estland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,2629* | € 80,2529* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 64,45* | € 81,06* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,56* | € 90,71* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,17* | € 94,32* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,84* | € 97,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|