Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli Taschenlampe 3765Z0, gelb, LED, ATEX, 194lm, IPX4, 4xAA NiMh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peli Taschenlampe 3765Z0, gelb, LED, ATEX, 194lm, IPX4, 4xAA NiMh Akku
Peli Taschenlampe 3765Z0, gelb, LED, ATEX, 194lm, IPX4, 4xAA NiMh Akku
Peli Taschenlampe 3765Z0, gelb, LED, ATEX, 194lm, IPX4, 4xAA NiMh Akku
Peli Taschenlampe 3765Z0, gelb, LED, ATEX, 194lm, IPX4, 4xAA NiMh Akku
Peli Taschenlampe 3765Z0, gelb, LED, ATEX, 194lm, IPX4, 4xAA NiMh Akku
Peli Taschenlampe 3765Z0, gelb, LED, ATEX, 194lm, IPX4, 4xAA NiMh Akku
Peli Taschenlampe 3765Z0, gelb, LED, ATEX, 194lm, IPX4, 4xAA NiMh Akku
Artikel-Nr.:
     4012-641326
Hersteller:
     Peli Products S.L.U.
Herst.-Nr.:
     037650-0001-241E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Ex-Leuchte
LED-Taschenlampe
NIMH Akku

Die wiederaufladbare 90°-Lampe 3765Z0 mit integrierter Batterieanzeige ist kompakt, robust, leicht und enthält die neueste Technologie. Durch die Qualitätsgarantie (nachgeltendem Gesetz) von Peli abgedeckt. Lieferumfang: Lampe, 4x AA NiMH und Ladestation

  • Material: Anti-static Impact Modified PC/PBT
  • 3 Modi: Hoch, Niedrig, Blinkend
  • Leuchtmittel: LED
  • Spannung: 4,8 V
  • Brenndauer: 20 Std.
  • Leuchtweite: 256 m
  • Schutzklasse: IPX4 (Wassergeschützt)
  • Zulassung: II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,40*
€ 241,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,13*
€ 242,89*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,54*
€ 285,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.