Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 22, P66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 22, P66
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 22, P66
Artikel-Nr.:
     4012-638039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569820974
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette nach EN 818-2, Sondergüte 10

Robuste Ausführung
Blau lackiertes Metall.
Sondergüte 200 °C
Ohne H-Stempel, g emäß DIN EN 818-2, Güteklasse 10.
Info: SONDERGÜTE- Ketten nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
19000 kg
Ø (D):
22 mm
zul. Abw.:
± 1,10 mm
P:
66 mm
zul. Abw.::
± 2,0 mm
Li min.:
28,6 mm
Le max.:
81,4 mm
Gewicht:
11,9 kg/m
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 19.000 kg, anschlagkette, 30602324, Kette, Kran-Zubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,92*
€ 93,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,33*
€ 93,96*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,40*
€ 93,96*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,32*
€ 95,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,38*
€ 101,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.