Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 22, P66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 22, P66
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 22, P66
Anschlagkette EN818-2 Sondergüte 10, D 22, P66
Artikel-Nr.:
     214B-7830602324
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     818X2250
EAN/GTIN:
     4053569820974
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette, blau, Sondergüte 10 • Ketten sind aus blau lackiertem Metall • Sondergüte 200 °C: ohne H-Stempel, gemäß DIN EN 818-2, Güteklasse 10 Hinweis: Sondergüte-Ketten nicht außerhalb des Temperaturgebietes von – 40 °C bis +200 °C verwenden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Tragfähigkeit:
19000 kg
Ø D:
22 mm
zul. Abw.:
± 1,10 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, anschlagkette 19.000 kg, anschlagkette, Kran-Zubehör, Kette, 7830602324, 30602324
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,45*
€ 93,46*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,24*
€ 93,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,79*
€ 93,92*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,20*
€ 95,43*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,83*
€ 101,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.