Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller Bravo 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poller Bravo 750mm
Poller Bravo 750mm
Artikel-Nr.:
     4012-637992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250912311329
Suchbegriffe:
PU-Rohr
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Poller Modell BRAVO

Einfache und schnelle Montage
Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden.
Modulare Bauweise
Spezialkunststoff, flexibel.
Für den Außen- und Innenbereich geeignet.
Sicher und flexibel
Signalgelb, mit hohe Warnwirkung.
Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück.
Sichert Regale vor Anfahrschäden
Die speziell drehbaren Manschetten an den Pfosten lenkt Kräfte ab.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
Vielseitig einsetzbar
Zur Sicherung von Inventar, Fahrzeugen und Personen im Betriebsablauf.
Einfache Montage
Aufgrund der speziellen Konstruktion lenkt die drehbare Manschette Krafte ab.
Technische Angaben
Widerstand getestet in Joule: 2000 J.
Entspricht Fahrzeuggewicht: 2000 kg.
Fahrzeug-Aufprallgeschwindigkeit: 5,1 km/h.
Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
Betriebstemperaturbereich: -10° bis + 50°.
Umwelt: CO2/m³ 18,5 kg.
Recycelbarkeit: 100 %.
Lieferumfang
Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Höhe x Ø:
760x200 mm
Bodenplatte HxBxT:
225x225 mm
Gewicht:
12,5 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,92*
€ 193,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 193,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,94*
€ 193,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,28*
€ 212,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,43*
€ 220,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,30*
€ 227,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.