Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale Akku-Pumpe 0,6 LiterPYB-0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yale Akku-Pumpe 0,6 LiterPYB-0,6
Yale Akku-Pumpe 0,6 LiterPYB-0,6
Artikel-Nr.:
     4012-637759
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     4053981982533
EAN/GTIN:
     4053981982533
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Benzin-Wasserpumpe
Hydraulische Elektro-Motorpumpe, akkubetrieben

Praktische Einhandbedienung
Der Bedientaster ist im ergonomisch geformten Tragegriff integriert.
Die Förderstufe ist zweistufig einstellbar, hat eine automatische Umstellung und einen Eilgang.
Eine Schutzkappe verhindert ein unabsichtliches Einschalten.
Mit internem Druckbegrenzungsventil
Klein, handlich und netzunabhängig
Durch den Aluminiumtank hat das Gerät ein geringes Gewicht, und durch die Tankblase ist die Pumpe in allen Lagen einsetzbar.
Einsatzbereich
Für den Betrieb von kleinen/mittelgroßen einfachwirkenden Zylindern, hydraulischen Spreizern, Hebekeilen, Mutternsprengern u. v. m.
Lieferumfang
Elektro-Motorpumpe, akkubetrieben.
Ölfüllung.
Kupplungsmuffe CFY-1.
Tragegurt.

Info: Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
700 bar
Förderststufen:
zweistufig
Tankvolumen:
600 cm³
Fördervolumen 1. Stufe:
0,7 l/min
Fördervolumen 2. Stufe:
0,06 l/min
Gewicht o. Akku:
4,8 kg
Gewicht mit Akku:
5,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Motorpumpen, yale akkupumpe, benzin wasserpumpe, 30601664, Elektro-Motorpumpe, Elektropumpe, Hydraulikpumpe, Hydraulik-Werkzeug, Hydraulische, Pumpe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.378,38*
€ 1.490,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,46*
€ 1.514,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.421,65*
€ 1.538,50*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.478,02*
€ 1.601,16*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.514,80*
€ 1.650,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,65*
€ 1.773,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.482,69*
€ 1.764,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,83*
€ 1.711,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,75*
€ 1.675,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.378,38*
€ 1.640,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.