Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-637482 Herst.-Nr.: 42355316 EAN/GTIN: 4003866553167 |
| |
|
| | |
| Zweiter Handlauf für Treppe 45°, mit einem Handlauf
Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht, beidseitiger Handlauf optional, (bei einem Wandabstand >200 mm Pflicht) Weitere Informationen: | | für Stufenanzahl: | 17 | Neigung: | 45 ° | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Podesttreppe Handlauf, Industrie-Treppe, Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, Geländer Überstieg, Handlauf (Überstieg), Handlauf für Überstieg, Leiternüberstieg Geländer, Überbrückung Geländer, Übersteig Handlauf, Überstieg Geländer, Überstieg Handlauf, Überstiegbrücke Geländer, treppen 45° zarges, handlauf für podestleitern, handlauf für podestleitern zarges, 30655205, Geländer, Podestgeländer, Sicherheitsgeländer, Treppengeländer, Treppenzubehör |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 376,81* | € 440,28* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,51* | € 440,29* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,19* | € 440,29* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,10* | € 487,45* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,02* | € 510,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|