Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstiege m.Geländer 2142mm L.H. 574mm L.W..


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überstiege m.Geländer 2142mm L.H. 574mm L.W..
Überstiege m.Geländer 2142mm L.H. 574mm L.W..
Artikel-Nr.:
     4012-637463
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355919
EAN/GTIN:
     4003866559190
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg 60°, mit 600 mm Plattform, Stufenbreite 800 mm

Lichte Plattformweite, stationär = 340 mm



Robuste Überbrückung von Hindernissen
Holme aus hochfesten Alu-Stangenpressprofilen mit Schraubkanälen.
Neigung 60° für beengte Platzverhältnisse.
Rutschsicher geriefter Stufenbelag aus Aluminium (R10)
Auf Anfrage mit Stahl-Gitterrost-Belag (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost-Belag (R13).
Mit Bodenkonsole zur Befestigung des Überstieges.
Der Handlauf und das Plattformgeländer sind ohne Werkzeug abnehm- und montierbar.
Zweiter Handlauf und Plattformgeländer sind optional bestellbar.
Technische Daten
Neigung: 60°.
Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg.
Maximale Stufenbelastung: 150 kg.
Fahrbare Ausführung
Unten mit Quertraversen und Lenkrollen auf Anfrage lieferbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
10
lichte Höhe:
2380 mm
Ausladung:
3727 mm
Neigung:
60 °
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: überstieg, überstieg 60°, 30655233, Leiterbrücke, Leiterüberstieg, Leiterzubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.037,93*
€ 2.228,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.047,52*
€ 2.228,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.052,77*
€ 2.228,80*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.150,59*
€ 2.454,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.366,06*
€ 2.565,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.228,79*
€ 2.652,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.211,85*
€ 2.632,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.129,83*
€ 2.534,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.082,68*
€ 2.478,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.037,93*
€ 2.425,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.