Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yoga Dome NR 90 x 90 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yoga Dome NR 90 x 90 cm, schwarz
Yoga Dome NR 90 x 90 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-636543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260061898633
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Yoga Dome

Ideal für den Einsatz in der Industrie und lange Montagestraßen
Der Bodenbelag hat allseitig abgeschrägte Seitenränder, die Oberfläche hat ergonomische Noppen , ist lärmdämmend und isoliert gegen kalte Böden.
Befahrbar
Für z. B. Sackkarren, Handwagen usw.
Reinigung
Für Hochdruckreiniger und Industrienass-/Trockensauger geeignet .
Schnelle Montage/Demontage
Die einzelnen Mittelstücke/Endstücke sind jeweils an beiden Breitseiten mit
Schwalbenschwanzöffnungen ausgestattet. Eine Verklebung oder Fixierung ist nicht nötig.
Ausführung:
Material: NR (Naturkautschuk)
Härte: 55 Shore A +/-5
Oberfläche: geschlossen/genoppt
Weitere Informationen:
Ausführung:
NR Einzelmatte
Maße:
90x90 cm
Farbe:
schwarz
Stärke:
13 mm
Gewicht:
8 kg/m²
Made in Germany:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,31*
€ 44,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,23*
€ 44,11*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 34,77*
€ 45,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,07*
€ 47,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 50,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17320
ab € 41,77*
Sonstiges
Miltex
17332
ab € 76,76*
Sonstiges
Miltex
17323
ab € 41,60*
Sonstiges
Miltex
17322
ab € 22,89*
Sonstiges
Miltex
17321
ab € 41,55*
Sonstiges
Miltex
17331
ab € 74,66*
Sonstiges
Miltex
17422
ab € 47,95*
Sonstiges
Miltex
17423
ab € 82,23*
Sonstiges
Miltex
17419
ab € 63,34*
Sonstiges
Miltex
17420
ab € 82,43*
Sonstiges
Miltex
17421
ab € 82,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.