Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte YOGA DOME, schwarz genoppt, Mittelstück, LxB 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte YOGA DOME, schwarz genoppt
Anti-Ermüdungsmatte YOGA DOME, schwarz genoppt
Artikel-Nr.:
     103-528630
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     17321
EAN/GTIN:
     4260061898657
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte YOGA DOME, schwarz genoppt, Mittelstück, LxB 1200 x 900 mm.

Geringe Abnutzung. Ergonomisch durch Hohlnoppen. Flexibles Modulsystem. Mit luftbereiften Fahrzeugen befahrbar.

Ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche für trockene Arbeitsbereiche. Die 13 mm starke Matte senkt den Trittschallpegel und isoliert gegen kalte Böden. Durch Hohlnoppen an der Oberseite bietet die Matte besonders gute ergonomische Eigenschaften. Durch das praktische Modulsystem können Flächen oder auch eine über Eck Lösung individuell gestaltet werden. Mit dem Mittelstück können Sie die Fläche beliebig erweitern.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
13 mm
Material:
Naturkautschuk
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Gewicht:
11.2 kg
Flächengewicht:
10.40 kg/m²
Ausführung:
Mittelelement
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Industrierost, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, noppenmatten, anti-ermuedungsmatte schwarz, 528630 49, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Modulmatte, Modulmatten, Stecksystem-Matte, Stecksystem-Matten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,55*
€ 53,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,89*
€ 53,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,71*
€ 55,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,15*
€ 57,40*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 63,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
17320
ab € 41,77*
Sonstiges
Miltex
17332
ab € 76,76*
Sonstiges
Miltex
17319
ab € 33,23*
Sonstiges
Miltex
17323
ab € 41,60*
Sonstiges
Miltex
17322
ab € 22,89*
Sonstiges
Miltex
17331
ab € 74,66*
Sonstiges
Miltex
17422
ab € 47,95*
Sonstiges
Miltex
17423
ab € 82,23*
Sonstiges
Miltex
17419
ab € 63,34*
Sonstiges
Miltex
17420
ab € 82,43*
Sonstiges
Miltex
17421
ab € 82,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.