Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss 80TI/40 mit 2 Schlüsseln ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss 80TI/40 mit 2 Schlüsseln ABUS
Vorhangschloss 80TI/40 mit 2 Schlüsseln ABUS
Artikel-Nr.:
     4012-635066
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     80288
EAN/GTIN:
     4003318802881
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
TITALIUM™-Vorhangschloss 80Ti

Ausführung: Massiver Schlosskörper aus leichtem, sehr widerstandsfähigem TITALIUM™-Spezialaluminium mit gehärtetem Stahlbügel, doppelt verriegelt und erhöhtem Korrosionsschutz durch Nano-Technologie. Zylinderkern verchromt, 6-Stift-Präzisionszylinder und parazentrisches Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Lieferung mit 2 Schlüsseln, verschiedenschließend.

Weitere Informationen:
Typ:
80TI/40
Abmessung:
40 x 20 x 75 mm
Bügeldicke:
7 mm
Herstellerartikelnummer:
80288
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hangschloss, Hängeschloss, Vorhangschloss, Vorhängeschloss, bügelschloss abus, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, 75010041, ABUS, Messing-Zahlenvorhangschloss, Vorhangschloß, Vorhangschlößer, Vorhangschlösser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 10,95*
2 Tage
28
10
Frei Haus
ab € 8,61*
€ 11,33*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 12,16*
Lager 4012
28
1
€ 6,90*
ab € 8,69*
€ 12,21*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 8,82*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.