Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Aufnahme VDI F 30mmxMK3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK Aufnahme VDI F 30mmxMK3 FORTIS
MK Aufnahme VDI F 30mmxMK3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-630776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731508
EAN/GTIN:
     4317784731508
Suchbegriffe:
Morsekegelaufnahme DIN 69880
morsekegelaufnahme din 69880
Form F mit MK-Aufnahme

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.

Ausführung: Morsekegel. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.

Weitere Informationen:
VDI:
30
Kegelschaft:
MK 3
h1:
28 mm
d3:
68 mm
d2:
55 mm
d4:
23,825 mm
l1:
66 mm
l2:
41 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731508
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 33010007, Aufnahme, Morsekegel, VDI
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 56,76*
€ 72,00*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 56,77*
€ 72,01*
€ 4,90*
ab € 55,87*
€ 72,59*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 56,94*
€ 73,21*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 55,62*
€ 75,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.