Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Aufnahme VDI F 30mmxMK3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK Aufnahme VDI F 30mmxMK3 FORTIS
MK Aufnahme VDI F 30mmxMK3 FORTIS
MK Aufnahme VDI F 30mmxMK3 FORTIS
MK Aufnahme VDI F 30mmxMK3 FORTIS
MK Aufnahme VDI F 30mmxMK3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3033010007
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784731508
EAN/GTIN:
     4317784731508
Suchbegriffe:
Morsekegelaufnahme DIN 69880
morsekegelaufnahme din 69880
Form F mit MK-Aufnahme Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Morsekegel. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Weitere Informationen:
MK:
3
d3:
68 mm
l2:
41 mm
l1:
66 mm
h1:
28 mm
d2:
55 mm
d4:
23,825 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Morsekegel, Aufnahme, VDI, VDI-Halter, VDI-MK-Azfnahme, VDI-Aufnahme, VDI-MK-Aufnahme, 3033010007, 33010007
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 56,93*
€ 71,70*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 56,82*
€ 71,71*
€ 4,90*
ab € 55,53*
€ 72,38*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 56,79*
€ 73,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 55,86*
€ 75,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.